Permanentný magnet, priečne rozdelenie pólov 320

Č. pol.: 380040 320
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka L Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka pólovej dosky 320 mm
Šírka B 320 mm
Výška H 68,5 mm
Rozmer D 258 mm
Výška magnetického poľa 6 mm
Opotrebiteľnosť pólovej dosky 6 mm
Hmotnosť 38 kg
Menovitá prídržní sila 130 N/cm2
Druh produktu Magnetická upínacia doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 380040 320
EAN/GTIN 4045197781772
Číslo výrobcu 380040 320

Popis

Prevedenie:

  • Hliníková skrinka na nadstavbu alebo vstavanie.
  • Dorazové lišty na 3 stranách.
  • 2 spínacie miesta.
  • Vyfrézované madlá.
  • Vrátane 4 otvorov ZeroClamp rozteč 200.
  • Lamely z mosadze 3 mm / ocele 12 mm.

2 spínacie miesta pre dve magnetické polia;
Pri veľkých obrobkoch, ktoré majú byť upnuté cez celé magnetické pole, musia byť zapnuté obe spínacie miesta.

Výhoda:

Možné upínanie dvoch obrobkov na jednej palete a čiastočné obsadenie (pomocou 2 spínacích miest).

Použitie:

Na upínanie stredne veľkých až veľkých obrobkov pri brúsení, frézovaní a elektroerozívnom obrábaní.

Rozsah dodávky:

6hranný kľúč.

Poznámka:

Vhodný upínací čap GARANT ZeroClamp s vnútorným závitom 360025 18M16 popr. 18M16/138.
Paleta sa upevňuje pomocou upínacích čapov ZeroClam alebo pomocou úpiniek prostredníctvom zafrézovaných upínacích drážok priamo na stôl stroja.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka