Permanentný magnet, priečne rozdelenie pólov, Dĺžka L: 280mm

Č. pol.: 380040 280
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka L Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka pólovej dosky 280 mm
Šírka B 280 mm
Výška H 68,5 mm
Rozmer D 220 mm
Výška magnetického poľa 6 mm
Opotrebiteľnosť pólovej dosky 6 mm
Hmotnosť 29 kg
Menovitá prídržní sila 130 N/cm2
Druh produktu Magnetická upínacia doska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 380040 280
EAN/GTIN 4045197781765
Číslo výrobcu 380040 280
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Hliníková skrinka na nadstavbu alebo vstavanie.
  • Dorazové lišty na 3 stranách.
  • 2 spínacie miesta.
  • Vyfrézované madlá.
  • Vrátane 4 otvorov ZeroClamp rozteč 200.
  • Lamely z mosadze 3 mm / ocele 12 mm.

2 spínacie miesta pre dve magnetické polia;
Pri veľkých obrobkoch, ktoré majú byť upnuté cez celé magnetické pole, musia byť zapnuté obe spínacie miesta.

Výhoda:

Možné upínanie dvoch obrobkov na jednej palete a čiastočné obsadenie (pomocou 2 spínacích miest).

Použitie:

Na upínanie stredne veľkých až veľkých obrobkov pri brúsení, frézovaní a elektroerozívnom obrábaní.

Rozsah dodávky:

6hranný kľúč.

Poznámka:

Vhodný upínací čap GARANT ZeroClamp s vnútorným závitom 360025 18M16 popr. 18M16/138.
Paleta sa upevňuje pomocou upínacích čapov ZeroClam alebo pomocou úpiniek prostredníctvom zafrézovaných upínacích drážok priamo na stôl stroja.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Na upínanie pri brúsení, frézovaní a erodovaní stredne veľkých až veľkých obrobkov s najvyšším možným obsahom feromagnetickej zliatiny.
  • Vhodné na 5-stranové opracovanie v kombinácii s lamelovým blokom.
  • Pre obrobky s minimálnou hrúbkou 5 mm a minimálnymi rozmermi 25 mm x 25 mm.
  • Magnet zapnite len vtedy, ak je na ňom umiestnený obrobok.
  • Pólová platňa musí byť čistá a rovná.
  • Nevytvárajte priechodné otvory na inštaláciu zasúvacích kolíkov alebo zapracovanie.
  • Na priemyselné použitie.
  • Stroj používajte len vtedy, keď je správne zmontovaný a keď sú bezpečnostné a ochranné zariadenia stroja plne funkčné.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.

Nesprávne použitie
  • Neupínajte obrobky s nerovnosťami, drsnými povrchmi, nečistotami ani ostrapkami.
  • Neupínajte obrobok s veľkým prečnievaním alebo výškou (maximálna výška zodpovedá šírke obrobku).
  • Ak je to možné, obrobky neupevňujte v magneticky slabších oblastiach.
  • Nepoužívajte so zníženou priľnavosťou.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka