Upínací prvok 2-zložková rukoväť 28/140

Č. pol.: 377150 28/140
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ otvoru 28 mm
Prevedenie tuhá
Výška upínania max. 300 mm
Vykladanie 140 mm
Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 377150 28/140
EAN/GTIN 4008158036861
Číslo výrobcu TW28-30-14-2K

Popis

Prevedenie:

Vysokokvalitná 2-zložková plastová rukoväť.

Výhoda:

  • Možnosť integrovania na zvárací stôl bez použitia náradia
  • Variabilné použitie a plynulé nastavenie
  • Pohodlné, bezpečné, presné a individuálne upínanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka