Upínací prvok 2-zložková rukoväť 16/100

Č. pol.: 377150 16/100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ otvoru 16 mm
Prevedenie tuhá
Výška upínania max. 200 mm
Vykladanie 100 mm
Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 377150 16/100
EAN/GTIN 4008158038681
Číslo výrobcu TW16-20-10-2K

Popis

Prevedenie:

Vysokokvalitná 2-zložková plastová rukoväť.

Výhoda:

  • Možnosť integrovania na zvárací stôl bez použitia náradia
  • Variabilné použitie a plynulé nastavenie
  • Pohodlné, bezpečné, presné a individuálne upínanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka