Prítlačná skrutka so závitom, Typ: 12X50

Č. pol.: 377050 12X50
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
103 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6894
31 mm
Výška Prítlačný kus 24 mm
Veľkosť prítlačných skrutiek M12×46 mm
Celková dĺžka 70 mm
Druh produktu Skrutka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 377050 12X50
EAN/GTIN 4020772099466
Číslo výrobcu 99465

Popis

Prevedenie:

  • Zušľachtené, pozinkované, pasivované, pevnosť 8.8.
  • Navulkanizovaný prítlačný diel odolný proti olejom (bez silikónu).

Použitie:

Na ochranu citlivých obrobkov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka