Prítlačná skrutka so závitom 12X110

Č. pol.: 377050 12X110
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6894
31 mm
Výška Prítlačný kus 24 mm
Veľkosť prítlačných skrutiek M12×106 mm
Celková dĺžka 130 mm
Druh produktu Skrutka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 377050 12X110
EAN/GTIN 4020772099480
Číslo výrobcu 99481

Popis

Prevedenie:

  • Zušľachtené, pozinkované, pasivované, pevnosť 8.8.
  • Navulkanizovaný prítlačný diel odolný proti olejom (bez silikónu).

Použitie:

Na ochranu citlivých obrobkov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka