Uzatváracia úpinka ťažký, Typ: 4

Č. pol.: 376840 4
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6849PH
Vzdialenosť otvorov e 45 mm
Vzdialenosť otvorov f 45 mm
⌀ otvoru d 8,5 mm
Dráha prestavenia upínacieho háku c 24 mm - 90 mm
Výška upínania h 26 mm
Prídržná sila P (ťah) 15 000 N
Celková výška H 122 mm
Celková dĺžka L 198 mm
Druh produktu Uzatváracia úpinka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 376840 4
EAN/GTIN 4020772093846
Číslo výrobcu 93849
Výrobca Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Prevedenie:

Nástrčné náradie pre riadené dotiahnutie krútiaceho momentu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka