{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6849PH | |
Vzdialenosť otvorov e | 57 mm | |
Vzdialenosť otvorov f | 57 mm | |
⌀ otvoru d | 10,5 mm | |
Dráha prestavenia upínacieho háku c | 28 mm - 93 mm | |
Výška upínania h | 32 mm | |
Prídržná sila P (ťah) | 27 000 N | |
Celková výška H | 146 mm | |
Celková dĺžka L | 250 mm | |
Druh produktu | Uzatváracia úpinka |
Číslo položky | 376840 5 | |
EAN/GTIN | 4020772093853 | |
Číslo výrobcu | 93856 |