{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6848HJ | |
Vzdialenosť otvorov e | 32 mm | |
Vzdialenosť otvorov f | 35 mm - 46 mm | |
⌀ otvoru d | 8,5 mm | |
Dráha prestavenia upínacieho háku c | 59 mm - 123 mm | |
Výška upínania h | 26 mm | |
Prídržná sila P (ťah) | 7 000 N | |
Celková výška H | 94,5 mm | |
Celková dĺžka L | 209 mm - 273 mm | |
Druh produktu | Uzatváracia úpinka |
Číslo položky | 376800 4 | |
EAN/GTIN | 4020772008628 | |
Číslo výrobcu | 557407 |