{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6848HJ | |
Vzdialenosť otvorov e | 19 mm | |
Vzdialenosť otvorov f | 24,5 mm - 32 mm | |
⌀ otvoru d | 6,5 mm | |
Dráha prestavenia upínacieho háku c | 48,5 mm - 96 mm | |
Výška upínania h | 19 mm | |
Prídržná sila P (ťah) | 3 200 N | |
Celková výška H | 70 mm | |
Celková dĺžka L | 169 mm - 216 mm | |
Druh produktu | Uzatváracia úpinka |
Číslo položky | 376800 3 | |
EAN/GTIN | 4020772008604 | |
Číslo výrobcu | 557406 |