Uzatváracia úpinka s upínacím hákom 5

Č. pol.: 376740 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6847
Vzdialenosť otvorov e 29 mm
Vzdialenosť otvorov f 55,5 mm - 63 mm
⌀ otvoru d 11,2 mm
Dráha prestavenia upínacieho háku c 58 mm - 73 mm
Výška upínania h 49 mm
Prídržná sila P (ťah) 5 000 N
Celková výška H 69 mm
Celková dĺžka L 260,5 mm
Polomer R 8 mm
Hrúbka a 10,75 mm
Druh produktu Uzatváracia úpinka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 376740 5
EAN/GTIN 4020772094560
Číslo výrobcu 94565

Popis

Prevedenie:

  • Rýchloupínač s pákovým prevodom.
  • Samosvorný systém zabraňuje otvoreniu.
  • Nity z nehrdzavejúcej ocele.
  • Rukoväť z plastu odolného proti oleju.
  • Upínače sú pozinkované.
  • Upínacie háky prostredníctvom závitu nastaviteľné.
  • Ložiskové puzdrá tvrdené cementáciou.
  • Ložiskové miesta mazané.
  • Háky zušľachtené.

Použitie:

Na uzatváranie nádob.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka