{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6847 | |
Vzdialenosť otvorov e | 19 mm | |
Vzdialenosť otvorov f | 26 mm - 30 mm | |
⌀ otvoru d | 5,4 mm | |
Dráha prestavenia upínacieho háku c | 35 mm - 42 mm | |
Výška upínania h | 22,7 mm | |
Prídržná sila P (ťah) | 2 000 N | |
Celková výška H | 34,5 mm | |
Celková dĺžka L | 104,6 mm | |
Polomer R | 4,5 mm | |
Hrúbka a | 5,3 mm | |
Druh produktu | Uzatváracia úpinka |
Číslo položky | 376740 1 | |
EAN/GTIN | 4020772094522 | |
Číslo výrobcu | 94524 |