{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6833J | |
Vzdialenosť otvorov e | 32 mm | |
Vzdialenosť otvorov f | 32 mm | |
⌀ otvoru d | 8,5 mm | |
Výška upínania H | 60 mm | |
Prídržná sila P1 | 2 000 N | |
Prídržná sila P2 | 3 000 N | |
celková výška | 133 mm | |
Celková dĺžka | 282 mm | |
Prítlačná skrutka | M8×65 mm | |
Druh produktu | Vodorovný upínač |
Číslo položky | 376640 4 | |
EAN/GTIN | 4020772008291 | |
Číslo výrobcu | 557353 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vodorovný upínač s uhlovou nohou 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
48,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
33,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prítlačná skrutka | M8×65 | M10×90 |
⌀ otvoru d | 8,5 | 8,8 |
celková výška | 133 | 90 |
Prídržná sila P1 | 2 000 | 2 500 |
Prídržná sila P2 | 3 000 | 3 500 |
Typ | 6833J | 376625 4 |
Výška upínania H | 60 | 45 |