Vodorovný upínač s uhlovou nohou 3

Č. pol.: 376640 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6833J
Vzdialenosť otvorov e 24 mm
Vzdialenosť otvorov f 28,5 mm
⌀ otvoru d 6,8 mm
Výška upínania H 40 mm
Prídržná sila P1 1 800 N
Prídržná sila P2 2 500 N
celková výška 86,5 mm
Celková dĺžka 206 mm
Prítlačná skrutka M8×45 mm
Druh produktu Vodorovný upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 376640 3
EAN/GTIN 4020772008284
Číslo výrobcu 557352

Popis

Prevedenie:

Poistka proti strate pre prítlačné skrutky.
  • Kompaktná konštrukcia skrz novú rukovať.
  • Ergonomická rukoväť z 2 komponentov s vysokým komfortom ovládania vďaka zväčšenej plochy pre ruku.

S uhlovým podstavcom na bočnú montáž.

Použitie:

Na rýchle upínanie a otváranie pri výrobe sériových dielov alebo na montáž do špecializovaných upínacích prípravkov. Vhodné na upínanie pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zváraní, montáži atď.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka