Vysoká matica M6

Č. pol.: 375385 M6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
147 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6330B
Závit M6
Celková dĺžka 9 mm
Rozmer cez steny SW 10 mm
Rohový rozmer e 11,05 mm
Druh produktu Matica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375385 M6
EAN/GTIN 4020772082369
Číslo výrobcu 82362

Popis

Prevedenie:

Vysoká matica (= 1,5 d vysoká) s jedným plochým koncom na uloženie na podložku č. 375340 a jedným guľatým koncom na uloženie v kužeľových podložkách č. 375355 D alebo č. 375360 G.

Norma:

DIN 6330 B

Materiál:

Kalená oceľ, pevnosť 10.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Závit Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka