Vysoká matica M18

Č. pol.: 375385 M18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
116 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6330B
Závit M18
Celková dĺžka 27 mm
Rozmer cez steny SW 27 mm
Rohový rozmer e 30,1 mm
Zväzok-⌀ 34 mm
Výška zväzku 5 mm
Druh produktu Matica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375385 M18
EAN/GTIN 4020772082420
Číslo výrobcu 82420

Popis

Prevedenie:

Vysoká matica (= 1,5 d vysoká) s jedným plochým koncom na uloženie na podložku č. 375340 a jedným guľatým koncom na uloženie v kužeľových podložkách č. 375355 D alebo č. 375360 G.

Norma:

DIN 6330 B

Materiál:

Kalená oceľ, pevnosť 10.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka