Vysoká matica M24

Č. pol.: 375385 M24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
566 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6330B
Závit M24
Celková dĺžka 36 mm
Rozmer cez steny SW 36 mm
Rohový rozmer e 40 mm
Zväzok-⌀ 45 mm
Výška zväzku 6 mm
Druh produktu Matica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375385 M24
EAN/GTIN 4020772082451
Číslo výrobcu 82453

Popis

Prevedenie:

Vysoká matica (= 1,5 d vysoká) s jedným plochým koncom na uloženie na podložku č. 375340 a jedným guľatým koncom na uloženie v kužeľových podložkách č. 375355 D alebo č. 375360 G.

Norma:

DIN 6330 B

Materiál:

Kalená oceľ, pevnosť 10.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka