Plochý drážkový kameň brúsený, Rozmer drážky b1 stroja a zariadenia: 14mm

Č. pol.: 375370 14
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
286 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer drážky b1 stroja a zariadenia Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6322B
Rozmer drážky b1 stroja a zariadenia 14 mm
pre skrutky DIN 84, DIN 912 M6×16
Dĺžka 22 mm
Výška H 10 mm
Druh produktu Drážkový kameň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375370 14
EAN/GTIN 4020772071714
Číslo výrobcu 71712

Popis

Prevedenie:

Presné brúsenie po obvode, tým krátke časy vyrovnávania prípravkov, strojových zverákov a rezných prístrojov, ktoré sa musia vyrovnať paralelne k stolovým drážkam obrábacích strojov. Odchýlkomer tak nie je potrebný.

Použitie:

Ploché posuvné bloky sú potom účelné, keď sa zariadenie používa vždy na jednom stroji s rovnakou šírkou drážky.

Materiál:

Oceľ C 15, tvrdené cementáciou.

Přesnost:

Rozmer b = lícovanie h6.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka