Plochý drážkový kameň brúsený 10

Č. pol.: 375370 10
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer drážky b1 stroja a zariadenia Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ 6322B
    Rozmer drážky b1 stroja a zariadenia 10 mm
    pre skrutky DIN 84, DIN 912 M4×10
    Dĺžka 20 mm
    Výška H 8 mm
    Druh produktu Drážkový kameň

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 375370 10
    EAN/GTIN 4020772071691
    Číslo výrobcu 71696

    Popis

    Prevedenie:

    Presné brúsenie po obvode, tým krátke časy vyrovnávania prípravkov, strojových zverákov a rezných prístrojov, ktoré sa musia vyrovnať paralelne k stolovým drážkam obrábacích strojov. Odchýlkomer tak nie je potrebný.

    Použitie:

    Ploché posuvné bloky sú potom účelné, keď sa zariadenie používa vždy na jednom stroji s rovnakou šírkou drážky.

    Materiál:

    Oceľ C 15, tvrdené cementáciou.

    Přesnost:

    Rozmer b = lícovanie h6.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka