Podložka M6

Č. pol.: 375340 M6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
753 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre závit Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6340
pre závit M6
⌀ otvoru d1 6,4 mm
Vonkajší ⌀ D2 17 mm
Hrúbka h 3 mm
Druh produktu Podložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375340 M6
EAN/GTIN 4020772082819
Číslo výrobcu 82818

Popis

Prevedenie:

Extra silné, vylisované do roviny a tvrdené, hrany zrazené.

Použitie:

Obzvlášť vhodné pre úpinku.
Špeciálne pre konštrukciu prípravkov.

Norma:

DIN 6340

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka