Podložka, pre závit: M18

Č. pol.: 375340 M18
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre závit Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6340
pre závit M18
⌀ otvoru d1 19 mm
Vonkajší ⌀ D2 45 mm
Hrúbka h 6 mm
Druh produktu Podložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375340 M18
EAN/GTIN 4020772082871
Číslo výrobcu 82875

Popis

Prevedenie:

Extra silné, vylisované do roviny a tvrdené, hrany zrazené.

Použitie:

Obzvlášť vhodné pre úpinku.
Špeciálne pre konštrukciu prípravkov.

Norma:

DIN 6340

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka