Podložka M36

Č. pol.: 375340 M36
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre závit Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ 6340
    pre závit M36
    ⌀ otvoru d1 38 mm
    Vonkajší ⌀ D2 80 mm
    Hrúbka h 10 mm
    Druh produktu Podložka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 375340 M36
    EAN/GTIN 4020772082932
    Číslo výrobcu 82933

    Popis

    Prevedenie:

    Extra silné, vylisované do roviny a tvrdené, hrany zrazené.

    Použitie:

    Obzvlášť vhodné pre úpinku.
    Špeciálne pre konštrukciu prípravkov.

    Norma:

    DIN 6340

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka