Drážkový T-kameň so závitom 8

Č. pol.: 375315 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
916 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý rozmer T-drážky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 508
Menovitý rozmer T-drážky 8 mm
Závit M6
Výška kameňa 10 mm
Šírka a 7,7 mm
Šírka e 13 mm
Výška k 6 mm
Druh produktu Drážkový kameň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375315 8
EAN/GTIN 4020772080013
Číslo výrobcu 80010

Popis

Použitie:

Na kombináciu s kolíkovými skrutkami podľa normy.

Norma:

DIN 508

Materiál:

Kalená oceľ, pevnosť 10.

Poznámka:

Plná zaťažiteľnosť iba pri zoskrutkovaní cez celkovú dĺžku závitu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka