{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 508 | |
Menovitý rozmer T-drážky | 6 mm | |
Závit | M5 | |
Výška kameňa | 8 mm | |
Šírka a | 5,7 mm | |
Šírka e | 10 mm | |
Výška k | 4 mm | |
Druh produktu | Drážkový kameň |
Číslo položky | 375315 6 | |
EAN/GTIN | 4020772080006 | |
Číslo výrobcu | 80002 | |
Výrobca | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |