Drážkový T-kameň so závitom 22

Č. pol.: 375315 22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 148 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý rozmer T-drážky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 508
Menovitý rozmer T-drážky 22 mm
Závit M20
Výška kameňa 28 mm
Šírka a 21,7 mm
Šírka e 35 mm
Výška k 14 mm
Druh produktu Drážkový kameň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375315 22
EAN/GTIN 4020772080082
Číslo výrobcu 80085

Popis

Použitie:

Na kombináciu s kolíkovými skrutkami podľa normy.

Norma:

DIN 508

Materiál:

Kalená oceľ, pevnosť 10.

Poznámka:

Plná zaťažiteľnosť iba pri zoskrutkovaní cez celkovú dĺžku závitu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka