{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 787 | |
Menovitý rozmer T-drážky | 20 mm | |
Závit G | M20 | |
Dĺžka L | 80 mm | |
Dĺžka závitu b | 55 mm | |
malá šírka kameňa a | 19,7 mm | |
Šírka kameňa e | 32 mm | |
Výška k | 12 mm | |
Druh produktu | Skrutka s drážkou |
Číslo položky | 375310 202080 | |
EAN/GTIN | 4020772086428 | |
Číslo výrobcu | 86421 |