Skrutka s T-drážkou (12.9.) jednotlivá 1010100

Č. pol.: 375310 1010100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 787
Menovitý rozmer T-drážky 10 mm
Závit G M10
Dĺžka L 100 mm
Dĺžka závitu b 60 mm
malá šírka kameňa a 9,7 mm
Šírka kameňa e 15 mm
Výška k 6 mm
Druh produktu Skrutka s drážkou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375310 1010100
EAN/GTIN 4020772083922
Číslo výrobcu 83923

Popis

Prevedenie:

Skrutka s T-drážkou, kovaná a valcovaný závit.
Vysoko pevné vyhotovenie, trieda pevnosti = 12.9.

Norma:

DIN 787

Rozsah dodávky:

Jednotlivo, bez matice a podložky.

Zvláštní příslušenství:

Podložky, pozri č. 375340 a vysoké matice, pozri č. 375385.

Poznámka:

  • Príklad odčítania – veľkosť 6625 znamená: T-drážka = 6 mm, závit G = M6, dĺžka L = 25 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka