Skrutka s T-drážkou (10.9. /8.8.) kompletný 2220125

Č. pol.: 375300 2220125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
128 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ 787
    Menovitý rozmer T-drážky 22 mm
    Závit G M20
    Dĺžka L 125 mm
    Dĺžka závitu b 85 mm
    malá šírka kameňa a 21,7 mm
    Šírka kameňa e 35 mm
    Výška k 14 mm
    Druh produktu Skrutka s drážkou

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 375300 2220125
    EAN/GTIN 4020772081065
    Číslo výrobcu 81067

    Popis

    Prevedenie:

    Skrutka s T-drážkou, kovaná a valcovaný závit.
    Štandardné vyhotovenie, trieda pevnosti = 10.9 (pre M6 - M12) a trieda pevnosti = 8.8 (pre M14 - M24).

    Norma:

    DIN 787

    Rozsah dodávky:

    Komplet, s extra silnou podložkou č. 375340 a vysokou maticou č. 375385.

    Poznámka:

    • Príklad odčítania – veľkosť 6625 znamená: T-drážka = 6 mm, závit G = M6, dĺžka L = 25 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka