{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6496 | |
Šírka drážky a | 20 mm | |
Závit G | M16 | |
Upínacia sila F1 horizontálna | 25 kN | |
Upínacia sila F2 vertikálna | 12,5 kN | |
Minimálna výška h1 | 19 mm | |
Maximálna výška h2 | 30 mm | |
Stredná výška H1 | 19 mm | |
Dĺžka L | 130 mm | |
Šírka B | 56 mm | |
Druh produktu | Sťahovací upínač |
Číslo položky | 375115 20 | |
EAN/GTIN | 4020772374181 | |
Číslo výrobcu | 374181 |