Plochá svorka 16

Č. pol.: 375115 16
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka drážky a Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6496
Šírka drážky a 16 mm
Závit G M12
Upínacia sila F1 horizontálna 15 kN
Upínacia sila F2 vertikálna 7,5 kN
Minimálna výška h1 16 mm
Maximálna výška h2 25 mm
Stredná výška H1 16 mm
Dĺžka L 110 mm
Šírka B 44 mm
Druh produktu Sťahovací upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375115 16
EAN/GTIN 4020772374167
Číslo výrobcu 374165

Popis

Prevedenie:

Nízka konštrukcia, plochú svorku polohovať na obrobku. Následne aretovať upevňovacie skrutky pre strojový stôl. Ovládaním upínacej skrutky sa upína obrobok.

Použitie:

Na bočné upínanie veľmi plochých obrobkov, aby sa povrchové plochy opracovali bez rušivých kontúr. Horizontálna a vertikálna možnosť použitia.

Materiál:

Oceľ zušľachtená a brunovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka