Skrutkovacia podpera Atlas 550

Č. pol.: 374000 550
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6430S
najvyššia výška podložky 550 mm
najmenšia výška podložky 320 mm
Hlava SW 46 mm
Šírka štrbiny 22 mm
Nosnosť 25 kN
Druh produktu Skrutkovacia podpera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 374000 550
EAN/GTIN 4020772072582
Číslo výrobcu 72587

Popis

Prevedenie:

  • Vreteno z ušľachtilej ocele; teleso zo sivej liatiny.
  • Vreteno s trapézovým závitom.

Poznámka:

S centrovacím otvorom ⌀ 12 mm pre nástavce č. 375000375030.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.