Skrutkovacia podpera Atlas 320

Č. pol.: 374000 320
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6430S
najvyššia výška podložky 320 mm
najmenšia výška podložky 200 mm
Hlava SW 46 mm
Šírka štrbiny 22 mm
Nosnosť 40 kN
Druh produktu Skrutkovacia podpera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 374000 320
EAN/GTIN 4020772072575
Číslo výrobcu 72579

Popis

Prevedenie:

  • Vreteno z ušľachtilej ocele; teleso zo sivej liatiny.
  • Vreteno s trapézovým závitom.

Poznámka:

S centrovacím otvorom ⌀ 12 mm pre nástavce č. 375000375030.