{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6400 | |
Najvyššia výška podpory | 200 mm | |
Najmenšia výška opornej podpery | 140 mm | |
Hlava⌀ | 80 mm | |
Základňa⌀ | 100 mm | |
Pre upínacie tyče so šírkou drážky | 20 mm - 40 mm | |
Nosnosť | 350 kN | |
Typ výrobku | Skrutkovacia podpera |
Číslo položky | 373500 200 | |
EAN/GTIN | 4020772072490 | |
Číslo výrobcu | 72496 |