Skrutkovacia podpera s oceľovou spodnou časťou 140

Č. pol.: 373500 140
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
139 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

najvyššia výška podložky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6400
najvyššia výška podložky 140 mm
najmenšia výška podložky 100 mm
⌀ hlavy 68 mm
⌀ spodného dielu 68 mm
pre napínačku so šírkou štrbiny 20 mm - 40 mm
Nosnosť 120 kN
Druh produktu Skrutkovacia podpera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 373500 140
EAN/GTIN 4020772072421
Číslo výrobcu 72421

Popis

Prevedenie:

Zušľachtená oceľ, lakovaná.
Samosvorná vodiaca skrutka s lichobežníkovým závitom s koncovou poistkou.

Poznámka:

Od veľ. 52 s centrovacím otvorom ⌀ 12 mm pre nástavce č. 375000375030.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka