Upínky so stupňovitými zubami 7X50

Č. pol.: 372000 7X50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka drážky×celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ 6314Z
    Norma DIN 6314 Z
    Šírka štrbiny 7 mm
    Celková dĺžka 50 mm
    Výška 10 mm
    Šírka 20 mm
    pre upínacie skrutky M6
    Druh produktu Úpinka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 372000 7X50
    EAN/GTIN 4020772070359
    Číslo výrobcu 70359

    Popis

    Použitie:

    Iba v spojení s univerzálnymi upínacími podložkami č. 372200.

    Materiál:

    Zušľachtená oceľ

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka