Upínky so stupňovitými zubami 18X125

Č. pol.: 372000 18X125
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka drážky×celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ 6314Z
    Norma DIN 6314 Z
    Šírka štrbiny 18 mm
    Celková dĺžka 125 mm
    Výška 25 mm
    Šírka 50 mm
    pre upínacie skrutky M16; M18
    Druh produktu Úpinka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 372000 18X125
    EAN/GTIN 4020772070397
    Číslo výrobcu 70391

    Popis

    Použitie:

    Iba v spojení s univerzálnymi upínacími podložkami č. 372200.

    Materiál:

    Zušľachtená oceľ

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka