{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6316 | |
Norma | DIN 6316 | |
Šírka štrbiny | 9 mm | |
Celková dĺžka | 80 mm | |
Výška H | 24 mm | |
Výška H2 | 12 mm | |
Šírka | 25 mm | |
pre upínacie skrutky | M8 | |
Druh produktu | Úpinka |
Číslo položky | 371800 9X80 | |
EAN/GTIN | 4020772071035 | |
Číslo výrobcu | 71035 |