{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6316 | |
Norma | DIN 6316 | |
Šírka štrbiny | 43 mm | |
Celková dĺžka | 400 mm | |
Výška H | 120 mm | |
Výška H2 | 60 mm | |
Šírka | 100 mm | |
pre upínacie skrutky | M36; M42 | |
Druh produktu | Úpinka |
Číslo položky | 371800 43X400 | |
EAN/GTIN | 4020772071158 | |
Číslo výrobcu | 71159 |