Kľukové nastaviteľné upínacie rameno 16

Č. pol.: 370720 16
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka drážky a Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ 6316V
    Šírka drážky a 16 mm
    Výška upínania h 36 mm - 71 mm
    Skrutka s T-drážkou DIN 787, č. 375300 Vel. 1616125
    Dĺžka L 160 mm
    Šírka B 18 mm
    Výška H 25 mm
    Vzdialenosť e hrotu k drážke 51,5 mm
    Dĺžka drážky f 50 mm
    Druh produktu Úpinka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 370720 16
    EAN/GTIN 4020772071301
    Číslo výrobcu 71308

    Popis

    Prevedenie:

    Lakovaná úpinka. Výška upínania plynulo nastaviteľná podpornou skrutkou (bez upínacej páky).

    Materiál:

    Kalená oceľ, pevnosť skrutky 8.8, príp. 10.9 (v závislosti od veľkosti!).

    Rozsah dodávky:

    Kompletne s nastavovacou skrutkou a skrutkou s T-drážkou DIN 787 (č. 375300).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka