{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6316V | |
Šírka drážky a | 14 mm | |
Výška upínania h | 28 mm - 56 mm | |
Skrutka s T-drážkou DIN 787, č. 375300 | Vel. 1412100 | |
Dĺžka L | 125 mm | |
Šírka B | 14 mm | |
Výška H | 20 mm | |
Vzdialenosť e hrotu k drážke | 44 mm | |
Dĺžka drážky f | 40 mm | |
Druh produktu | Úpinka |
Číslo položky | 370720 14 | |
EAN/GTIN | 4020772071295 | |
Číslo výrobcu | 71290 |