Nastaviteľná úpinka 22

Č. pol.: 370680 22
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka drážky a Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6314V
Šírka drážky a 22 mm
Výška upínania h 16 mm - 65 mm
Skrutka s T-drážkou DIN 787, č. 375300 Vel. 2220160
Dĺžka L 160 mm
Šírka B 60 mm
Výška H 30 mm
Vzdialenosť e hrotu k drážke 30 mm
Dĺžka drážky f 60 mm
Druh produktu Úpinka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370680 22
EAN/GTIN 4020772070311
Číslo výrobcu 70318

Popis

Prevedenie:

Lakovaná úpinka. Výška upínania plynulo nastaviteľná podpornou skrutkou (bez upínacej páky).

Materiál:

Kalená oceľ, pevnosť skrutky 8.8, príp. 10.9 (v závislosti od veľkosti).

Rozsah dodávky:

Kompletne s nastavovacou skrutkou a skrutkou s T-drážkou DIN 787 (č. 375300).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka