{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6314V | |
Šírka drážky | 14 mm | |
Výška zovretia h | 10 mm - 38 mm | |
Skrutka s T-drážkou DIN 787, č. 375300 | Vel. 1412100 | |
Dĺžka L | 100 mm | |
Šírka B. | 40 mm | |
Výška H | 20 mm | |
Vzdialenosť od špičky k drážke | 21 mm | |
Dĺžka drážky f | 40 mm | |
Typ výrobku | Úpinka |
Číslo položky | 370680 14 | |
EAN/GTIN | 4020772070281 | |
Číslo výrobcu | 70284 |