{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 508 | |
Norma | DIN 508 | |
Šírka a | 17,7 mm | |
Šírka e | 28 mm | |
Výška k | 10 mm | |
Dĺžka | 28 mm | |
Veľkosť závitu | M12 | |
Menovitý rozmer T-drážky | 18 mm | |
so závitom | Áno | |
Materiál | Zušľachtená oceľ | |
Trieda pevnosti | 10 | |
Druh produktu | Drážkový kameň |
Číslo položky | 370540 18 | |
EAN/GTIN | 4020772158903 | |
Číslo výrobcu | 158907 |