{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 508 | |
Norma | DIN 508 | |
Šírka a | 13,7 mm | |
Šírka e | 22 mm | |
Výška k | 8 mm | |
Dĺžka | 22 mm | |
Veľkosť závitu | M12 | |
Menovitý rozmer T-drážky | 14 mm | |
so závitom | Áno | |
Materiál | Zušľachtená oceľ | |
Trieda pevnosti | 10 | |
Druh produktu | Drážkový kameň |
Číslo položky | 370540 14 | |
EAN/GTIN | 4020772080044 | |
Číslo výrobcu | 80044 | |
Manufacturer | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |