Drážkový T-kameň 18

Č. pol.: 370530 18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
159 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý rozmer T-drážky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 508
  • Materiál: Zušľachtená oceľ

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 508
Norma DIN 508
Šírka a 17,7 mm
Šírka e 28 mm
Výška k 10 mm
Dĺžka 28 mm
Veľkosť závitu M10
Výška kameňa 20 mm
Menovitý rozmer T-drážky 18 mm
so závitom Áno
Materiál Zušľachtená oceľ
Trieda pevnosti 10
Druh produktu Drážkový kameň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370530 18
EAN/GTIN 4020772081263
Číslo výrobcu 81265

Popis

Použitie:

Na kombináciu s kolíkovými skrutkami podľa normy.

Norma:

DIN 508

Materiál:

Kalená oceľ, pevnosť 10.

Poznámka:

Plná zaťažiteľnosť iba pri zoskrutkovaní cez celkovú dĺžku závitu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka