Drážkový T-kameň 14

Č. pol.: 370530 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
269 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý rozmer T-drážky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 508
  • Materiál: Zušľachtená oceľ

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 508
Norma DIN 508
Šírka a 13,7 mm
Šírka e 22 mm
Výška k 8 mm
Dĺžka 22 mm
Veľkosť závitu M10
Výška kameňa 16 mm
Menovitý rozmer T-drážky 14 mm
so závitom Áno
Materiál Zušľachtená oceľ
Trieda pevnosti 10
Druh produktu Drážkový kameň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370530 14
EAN/GTIN 4020772080235
Číslo výrobcu 80234

Popis

Použitie:

Na kombináciu s kolíkovými skrutkami podľa normy.

Norma:

DIN 508

Materiál:

Kalená oceľ, pevnosť 10.

Poznámka:

Plná zaťažiteľnosť iba pri zoskrutkovaní cez celkovú dĺžku závitu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka