Kompaktný upínač Monobloc, Vykladanie A: 34mm

Č. pol.: 370150 34
Zľava
420,00 €
Cena platí do 3. 1. 2025
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vykladanie A Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria monobloc
Vykladanie A 34 mm
Výška upínania S 0 mm - 80 mm
Dĺžka L 108 mm
Šírka B 40 mm
Výška H 89 mm
maximálna upínacia sila 16 kN
Maximálny uťahovací moment 80 Nm
Druh produktu Kompaktný upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370150 34
EAN/GTIN 4045197312877
Číslo výrobcu 06-022

Popis

Prevedenie:

Kompaktný upínač pre kolmé stlačenie

Zvláštní příslušenství:

Pozri č. 370350370560.

Poznámka:

Upevňovacie skrutky č. 370450370470 nie sú súčasťou dodávky.