{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | monobloc | |
Vykladanie A | 62 mm | |
Výška upínania S | -8 mm - 102 mm | |
Dĺžka L | 108 mm | |
Šírka B | 40 mm | |
Výška H | 89 mm | |
maximálna upínacia sila | 12 kN | |
Maximálny uťahovací moment | 80 Nm | |
Druh produktu | Kompaktný upínač |
Číslo položky | 370150 62 | |
EAN/GTIN | 4045197312884 | |
Číslo výrobcu | 06-032 |