Silové upínače posuvné krátka 5

Č. pol.: 370092 5
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 764Md
Šírka T-drážky 14 mm
Upevňovacia skrutka G M12
Výška upínania h-H 6 mm - 50 mm
Upínacia sila 32 kN
A 36 mm
A1 78 mm
B 54 mm
B1 18 mm
L 95 mm
Dráha prestavenia V 12 mm - 82 mm
Rozmer cez steny SW 8 mm
Upevňovacia skrutka G1 M16
Druh produktu Silový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370092 5
EAN/GTIN 4020772003135
Číslo výrobcu 556189

Popis

Prevedenie:

  • Upínacia sila 30, resp. 49 kN s uťahovacím momentom pri cca 100 Nm.
  • Kovaný upínací prvok z legovanej ocele na zušľachtenie, čierno pozinkovaný.
  • Plynulé výškové a dĺžkové nastavenie.
  • Nízka konštrukčná výška.

Rozsah dodávky:

  • Základný prvok a nosič.
  • Drážkový kameň DIN 508 s upínacou skrutkou triedy pevnosti 12.9.

Zvláštní příslušenství:

Tlacné cleny c. 370095.