{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 764Md | |
Šírka drážky T | 18 mm | |
Montážna skrutka G | M16 | |
Výška zovretia h-H. | 6 mm - 50 mm | |
Upínacia sila | 40 kN | |
A | 42 mm | |
A1 | 92 mm | |
B. | 60 mm | |
B1 | 20 mm | |
L | 110 mm | |
Nastavenie vzdialenosti v | 15 mm - 95 mm | |
Šírka kľúča SW | 10 mm | |
Montážna skrutka G1 | M20 | |
Typ výrobku | Silový upínač |
Číslo položky | 370092 6 | |
EAN/GTIN | 4020772004682 | |
Číslo výrobcu | 556190 |